アウス
ハイとーる浅型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法B(mm)
148
98
148
198
寸法A(mm)
1198
398
498
598
798
448
748
898
1198
998
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45886908
品番
FM15-120
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
サビに強い、美しくて丈夫な高級ステンレスを使用しています。床面の勾配は一方向でOK、施工はラクラク。
材質
本体SUS304
タイプ
幅150mm
寸法A(mm)
1198
寸法B(mm)
148
寸法C(mm)
30