アウス
露出型ベントキャップ・アルミ製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法D(mm)
125
125
144
187
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45887249
品番
D-110A 50
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
接続(d)は管用平行ネジ(G)
寸法D(mm)
125
寸法H1(mm)
86
寸法H2(mm)
38
寸法d(mm)
59.614
呼び
50
材質
本体ACヒドロみがき