※代表画像
岩田製作所
リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSX-U
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
適合
(THK)SRS20M
注文コード
45887545
品番
LSX-04S-U
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。
先端のウレタン部が交換可能。
寸法A(mm)
23
寸法B(mm)
5
寸法D(mm)
5.5
寸法H(mm)
32
寸法L(mm)
61
寸法L2(mm)
47.5
寸法M(mm)
M8×P1.0
寸法P(mm)
18
寸法T(mm)
6
寸法W(mm)
32
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本
適合
(THK)SRS20M
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
LSX-U
適合サイズ(mm)
20
ボルト径
M5×12
表面処理(本体)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応