曜日別特売
LSZ-03SN-U リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSZ-N-U 岩田製作所 45887877

※代表画像

LSZ-03SN-U リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSZ-N-U 岩田製作所 45887877
LSZ-03SN-U リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSZ-N-U 岩田製作所 45887877

リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSZ-N-U

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個材質(本体)ステンレス(SUS304)適合(THK)SRS20M注文コード45887877品番LSZ-03SN-U
参考基準価格(税別)¥2,930販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。
先端のウレタン部が交換可能。
位置決めに便利なノックピン付。

付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、ノックピンm6(SUJ2) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本適合(THK)SRS20M寸法(mm)(付属ノックピン)4×10材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプLSZ-N-U寸法H(mm)18寸法A(mm)10寸法D(mm)5.5適合サイズ(mm)20寸法T(mm)12寸法W(mm)50ボルト径M5×20寸法P(mm)35寸法d(Φmm)4×6寸法M(mm)M8×P1.0寸法P1(mm)18表面処理(本体)-形状図番1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする