寸法L(mm)61付属品六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、ノックピンm6(SUJ2) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本適合(IKO)LWH30/(NSK)LS30AL、LH30AL/(THK)HSR30A寸法(mm)(付属ノックピン)5×12材質(本体)鉄(SS400)タイプLSZ-N-U寸法H(mm)40寸法A(mm)32寸法D(mm)9適合サイズ(mm)30寸法B(mm)16寸法L2(mm)47.5寸法T(mm)16寸法W(mm)65ボルト径M8×20寸法P(mm)45寸法d(Φmm)5×8寸法M(mm)M8×P1.0寸法J(mm)24寸法P1(mm)20表面処理(本体)黒染め形状図番2RoHS指令(10物質対応)対応