曜日別特売
LSZ-08SN-U リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSZ-N-U 岩田製作所 45887974

※代表画像

LSZ-08SN-U リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSZ-N-U 岩田製作所 45887974
LSZ-08SN-U リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSZ-N-U 岩田製作所 45887974

リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSZ-N-U

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個材質(本体)ステンレス(SUS304)適合(IKO)LWH35/(NSK)LS35AL、LH35AL/(THK)HSR35A注文コード45887974品番LSZ-08SN-U
参考基準価格(税別)¥4,640販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。
先端のウレタン部が交換可能。
位置決めに便利なノックピン付。

寸法L(mm)61付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、ノックピンm6(SUJ2) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本適合(IKO)LWH35/(NSK)LS35AL、LH35AL/(THK)HSR35A寸法(mm)(付属ノックピン)5×12材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプLSZ-N-U寸法H(mm)46寸法A(mm)38寸法D(mm)9適合サイズ(mm)35寸法B(mm)16寸法L2(mm)47.5寸法T(mm)16寸法W(mm)65ボルト径M8×20寸法P(mm)45寸法d(Φmm)5×8寸法M(mm)M8×P1.0寸法J(mm)24寸法P1(mm)20表面処理(本体)-形状図番2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする