※代表画像
岩田製作所
リニアストッパー(ウレタン付) LSCU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
適合
(THK)SRS15M
注文コード
45887992
品番
LSCU-01S
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
寸法A(mm)
22.5
寸法B(mm)
12
寸法D(mm)
5.5
寸法D1(Φmm)
15
寸法H(mm)
30
寸法J(mm)
18
寸法L(mm)
11
寸法M(mm)
M4
寸法P(mm)
35
寸法T(mm)
12
寸法W(mm)
50
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、SBU ウレタン 1個
適合
(THK)SRS15M
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
LSCU
適合サイズ(mm)
15
ボルト径
M5×16
表面処理(本体)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応