曜日別特売

リニアストッパー(ウレタン付) LSCU

リニアストッパー(ウレタン付) LSCU - 岩田製作所リニアストッパー(ウレタン付) LSCU - 岩田製作所リニアストッパー(ウレタン付) LSCU - 岩田製作所

金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。

タイプLSCURoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全16種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45887983LSCU-0122.5125.515301811M4351250
2,110
2,088
2,297(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887992LSCU-01S22.5125.515301811M4351250
2,760
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888001LSCU-0230.5125.515381811M4351250
2,110
2,088
2,297(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888017LSCU-02S30.5125.515381811M4351250
2,880
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888026LSCU-0335.5125.515431811M4351250
2,180
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888035LSCU-03S35.5125.515431811M4351250
3,010
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888044LSCU-0435125.520452013M5351250
2,310
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888053LSCU-04S35125.520452013M5351250
3,080
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888062LSCU-0530166.620402013M5351650
2,380
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888071LSCU-05S30166.620402013M5351650
3,340
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888087LSCU-0641166.620512013M5351650
2,430
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888096LSCU-06S41166.620512013M5351650
3,340
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
45888105LSCU-0744.516925572413M5451665
2,620
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888114LSCU-07S44.516925572413M5451665
3,760
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888123LSCU-0850.516925632413M5451665
2,680
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888132LSCU-08S50.516925632413M5451665
3,950
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする