LSMU-02 リニアストッパー(ウレタン付) LSMU 岩田製作所 45888787

※代表画像

LSMU-02 リニアストッパー(ウレタン付) LSMU 岩田製作所 45888787
LSMU-02 リニアストッパー(ウレタン付) LSMU 岩田製作所 45888787

リニアストッパー(ウレタン付) LSMU

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個材質(本体)鉄(SS400)適合(IKO)LWFF33LWFS33/(NSK)LW17EL/(THK)SHW17注文コード45888787品番LSMU-02
参考基準価格(税別)¥1,990販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。

寸法A(mm)24.5寸法D(mm)5.5寸法D1(Φmm)15寸法H(mm)32寸法L(mm)11寸法M(mm)M4寸法P(mm)50寸法S1(mm)34寸法S2(mm)12寸法T(mm)12寸法W(mm)65付属品六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、SBU ウレタン 1個適合(IKO)LWFF33LWFS33/(NSK)LW17EL/(THK)SHW17材質(本体)鉄(SS400)タイプLSMU適合サイズ(mm)33ボルト径M5×35表面処理(本体)黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする