寸法A(mm)28寸法D(mm)5.5寸法D1(Φmm)20寸法H(mm)38寸法L(mm)13寸法M(mm)M5寸法P(mm)50寸法S1(mm)38寸法S2(mm)15寸法T(mm)12寸法W(mm)65付属品六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、SBU ウレタン 1個適合(IKO)LWFF37LWFS37/(NSK)LW21EL/(THK)SHW21材質(本体)鉄(SS400)タイプLSMU適合サイズ(mm)37ボルト径M5×40表面処理(本体)黒染めRoHS指令(10物質対応)対応