曜日別特売
LSWU-06S リニアストッパー(ウレタン付) LSWU 岩田製作所 45889155

※代表画像

LSWU-06S リニアストッパー(ウレタン付) LSWU 岩田製作所 45889155
LSWU-06S リニアストッパー(ウレタン付) LSWU 岩田製作所 45889155

リニアストッパー(ウレタン付) LSWU

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個材質(本体)ステンレス(SUS304)適合(NSK)LS25AL注文コード45889155品番LSWU-06S
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。

寸法A(mm)23.5寸法B(mm)23寸法E(mm)12寸法F(mm)12寸法H(mm)31寸法M(mm)M6寸法P(mm)18寸法T(mm)32寸法W(mm)32付属品SBU ウレタン 1個適合(NSK)LS25AL材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプLSWU適合サイズ(mm)25表面処理(本体)-形状図番2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする