曜日別特売
LSWU-08S リニアストッパー(ウレタン付) LSWU 岩田製作所 45889191

※代表画像

LSWU-08S リニアストッパー(ウレタン付) LSWU 岩田製作所 45889191
LSWU-08S リニアストッパー(ウレタン付) LSWU 岩田製作所 45889191

リニアストッパー(ウレタン付) LSWU

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個材質(本体)ステンレス(SUS304)適合(IKO)LWH30/(NSK)LS30AL、LH30AL/(THK)HSR30A注文コード45889191品番LSWU-08S
参考基準価格(税別)¥3,130販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。

寸法A(mm)32.5寸法B(mm)28寸法E(mm)16寸法F(mm)16寸法H(mm)40寸法M(mm)M8寸法P(mm)20寸法T(mm)38寸法W(mm)38付属品SBU ウレタン 1個適合(IKO)LWH30/(NSK)LS30AL、LH30AL/(THK)HSR30A材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプLSWU適合サイズ(mm)30表面処理(本体)-形状図番2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする