※代表画像
岩田製作所
リニアストッパー(ウレタン付) LSZU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
適合
(IKO)LWH30/(NSK)LS30AL、LH30AL/(THK)HSR30A
注文コード
45889733
品番
LSZU-08S
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
寸法A(mm)
32.5
寸法B(mm)
16
寸法D(mm)
9
寸法H(mm)
40
寸法J(mm)
24
寸法P(mm)
45
寸法T(mm)
16
寸法W(mm)
65
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、SBU ウレタン 1個
適合
(IKO)LWH30/(NSK)LS30AL、LH30AL/(THK)HSR30A
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
LSZU
適合サイズ(mm)
30
ボルト径
M8×20
表面処理(本体)
-
形状図番
2
RoHS指令(10物質対応)
対応