寸法A(mm)15寸法B(mm)2寸法C(mm)5寸法D(mm)4.5寸法E(mm)7寸法F(mm)9寸法G(mm)4寸法H(mm)20寸法L(mm)3.5寸法M(mm)M5寸法P(mm)12寸法S(mm)14寸法T(mm)32寸法W(mm)12付属品LSP-FN:六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、SBFN ストッパーボルト 1本、LSP-S-FN:六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、SBFN ストッパーボルト 1本材質(本体)ステンレス(SCS13)タイプLSP-FNボルト径M4×12表面処理(本体)-RoHS指令(10物質対応)対応