曜日別特売
SMVT20H トルクスいじり止ビット ベッセル 45890959

トルクスいじり止ビット

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード45890959品番SMVT20H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

自動車関係で多く使用されるトルクスネジ用。
いじり止め目的の丸穴があいている形状。

先端サイズTX_H全長(mm)65質量(g)11刃外径(mm)3.84RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45890934
2021-11-09
用途: ネジの増し締め
その他業種

到着した商品をみたらパッケージよりビットの頭が2cmほど飛び出していてショックでした。

MonotaROからの回答

この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする