曜日別特売
A14RSQ3110 スクエア両頭ビット A14SQ ベッセル 45890968

スクエア両頭ビット A14SQ

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット(2本)先端サイズSQ3サイズSQ3×110全長(mm)110注文コード45890968品番A14RSQ3110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
ショットブラスト仕上げ。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
四角ネジに対応。
ビットがネジにかみこまない特殊形状。チャックの入り口でビットを支持するのでビットの着脱がスムーズです。

用途根太・筋かい金物・サッシなどの四角穴ネジ全長(mm)110サイズSQ3×110質量(g)26先端サイズSQ3先端形状四角熱処理区分HRoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75252737
2022-07-12
用途: デッキ工事

デッキビスに付属のビットより使いやすく、コスパも良いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする