※代表画像
岩田製作所
リニアストッパー(位置決め用) LSDN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
適合
(IKO)LWH30/(NSK)LS30AL、LH30AL/(THK)HSR30A
注文コード
45891221
品番
LSDN-10S
参考基準価格(税別)
¥4,260
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
適合
(IKO)LWH30/(NSK)LS30AL、LH30AL/(THK)HSR30A
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
表面処理(本体)
-
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本
タイプ
LSDN
適合サイズ(mm)
30
寸法B(mm)
28
寸法W(mm)
38
寸法H(mm)
57
寸法A(mm)
49.5
寸法E(mm)
16
寸法F(mm)
16
寸法P(mm)
20
寸法T(mm)
38
寸法M(mm)
M8×P1.0
寸法D(mm)
9
ボルト径
M8×16
RoHS指令(10物質対応)
対応