※代表画像
岩田製作所
リニアストッパー(位置決め用) LSW-N
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
適合
(NSK)LS25AL
注文コード
45892402
品番
LSW-06SN
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
位置決めに便利なノックピン付。
付属品
ノックピンm6(SUJ2) 2本
タイプ
LSW-N
適合サイズ(mm)
25
寸法A(mm)
23
適合
(NSK)LS25AL
形状図番
2
寸法W(mm)
32
寸法H(mm)
31
寸法B(mm)
23
寸法E(mm)
12
寸法F(mm)
12
寸法P(mm)
18
寸法P1(mm)
18
寸法T(mm)
32
寸法M(mm)
M8×P1.0
寸法D(mm)
4×6
寸法M1(mm)
M6
寸法(mm)
(付属ノックピン)4×10
寸法e(mm)
6
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
表面処理(本体)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応