付属品ノックピンm6(SUJ2) 2本タイプLSW-N適合サイズ(mm)25寸法A(mm)26適合(IKO)LWH25/(NSK)LH25AL/(THK)HSR25A形状図番2寸法W(mm)32寸法H(mm)34寸法B(mm)23寸法E(mm)12寸法F(mm)12寸法P(mm)18寸法P1(mm)18寸法T(mm)32寸法M(mm)M8×P1.0寸法D(mm)4×6寸法M1(mm)M6寸法(mm)(付属ノックピン)4×10寸法e(mm)6材質(本体)ステンレス(SUS304)表面処理(本体)-RoHS指令(10物質対応)対応