曜日別特売
LSW-08SN リニアストッパー(位置決め用) LSW-N 岩田製作所 45892445

※代表画像

LSW-08SN リニアストッパー(位置決め用) LSW-N 岩田製作所 45892445
LSW-08SN リニアストッパー(位置決め用) LSW-N 岩田製作所 45892445

リニアストッパー(位置決め用) LSW-N

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個材質(本体)ステンレス(SUS304)適合(IKO)LWH30/(NSK)LS30AL、LH30AL/(THK)HSR30A注文コード45892445品番LSW-08SN
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
位置決めに便利なノックピン付。

付属品ノックピンm6(SUJ2) 2本タイプLSW-N適合サイズ(mm)30寸法A(mm)32適合(IKO)LWH30/(NSK)LS30AL、LH30AL/(THK)HSR30A形状図番2寸法W(mm)38寸法H(mm)40寸法B(mm)28寸法E(mm)16寸法F(mm)16寸法P(mm)20寸法P1(mm)20寸法T(mm)38寸法M(mm)M8×P1.0寸法D(mm)5×8寸法M1(mm)M8寸法(mm)(付属ノックピン)5×12寸法e(mm)8材質(本体)ステンレス(SUS304)表面処理(本体)-RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする