付属品ノックピンm6(SUJ2) 2本タイプLSW-N適合サイズ(mm)35寸法A(mm)38適合(IKO)LWH35/(NSK)LS35AL、LH35AL/(THK)HSR35A形状図番2寸法W(mm)45寸法H(mm)46寸法B(mm)31寸法E(mm)16寸法F(mm)16寸法P(mm)25寸法P1(mm)25寸法T(mm)45寸法M(mm)M8×P1.0寸法D(mm)5×8寸法M1(mm)M8寸法(mm)(付属ノックピン)5×12寸法e(mm)8材質(本体)ステンレス(SUS304)表面処理(本体)-RoHS指令(10物質対応)対応