TKG
JB メラミン竹模様丸皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
L
S
M
L
色
イエロー
イエロー
ブラウン
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45894249
品番
JB-B736YL
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
和の風情ある竹模様をデザインとしたメラミン製のトレー!
形状
丸皿
色
イエロー
サイズ
L
品番
JB-B736YL
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
305×45
耐熱温度(℃)
100
TKG品番
9-0143-0105