TKG
JB メラミン竹模様長角皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
色
ブラウン
イエロー
ブラウン
高さ(mm)
28
28
34
46
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45894276
品番
JB-B710BR
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
形状
角皿
色
ブラウン
サイズ
S
品番
JB-B710BR
高さ(mm)
28
短辺(mm)
191
長辺(mm)
250
TKG品番
9-0143-0202