JB-B733YL JB メラミン竹模様長角皿 TKG 45894285

JB メラミン竹模様長角皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
イエロー
高さ(mm)34
内容量1枚注文コード45894285品番JB-B733YL
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
形状角皿イエローサイズM品番JB-B733YL高さ(mm)34短辺(mm)231長辺(mm)305TKG品番9-0143-0203
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする