曜日別特売
- 万能加熱調理電子ボックス おっかんデジタル式 TKG 45894529

- 万能加熱調理電子ボックス おっかんデジタル式 TKG 45894529
- 万能加熱調理電子ボックス おっかんデジタル式 TKG 45894529

万能加熱調理電子ボックス おっかんデジタル式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード45894529品番-
参考基準価格(税別)¥180,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

調理と保温がこれ一台で!
一定温度に制御するPTCヒーターでやさしく均一に保温します。
真空パックした食材で低温調理もおこなえます。
防水設計でしっかり洗浄できます。

容量(L)20(5升)消費電力(W)75材質ポリプロピレン質量(kg)3.6電源(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)3(着脱可能)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×373×256設定温度(℃)35~90TKG品番9-0165-0601
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする