エフピコみやこひも
炊飯ネット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法(縦×横)(mm)
750×750
950×950
750×750
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45899456
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
青色のラインナップで異物混入対策に適しています。
化学繊維で作った原着糸なので、色落ちしにくい。
寸法(縦×横)(mm)
750×750
材質
ポリエステル
色
青
規格
小(3升用)
耐熱温度(℃)
250
TKG品番
9-0705-0802