TKG
ピノ ノンスリップトレー 角
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
グリーン
グリーン
レッド
サイズ(cm)
33
33
39
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45900506
品番
33cm
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
R-PET樹脂/ウレタン塗装(耐熱140℃)
色
グリーン
サイズ(cm)
33
間口W×奥行D×高さH(mm)
330×235×16
TKG品番
9-0856-0403
底内寸法(幅W×奥行D)(mm)
295×205