スリーライン
耐熱PPカフェトレイ ウッドグレイン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
45900549
品番
TC3120WG
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
品番
TC3120WG
高さ(mm)
H17
短辺(mm)
198
長辺(mm)
307
耐熱温度(℃)
100
TKG品番
9-0858-0101
食器洗浄機
対応
底内寸法(幅W×奥行D)(mm)
270×170