M44-393 ユニバーサルトレイ 濃木目 マイン 45900646

ユニバーサルトレイ 濃木目

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
長辺(mm)420
内容量1枚注文コード45900646品番M44-393
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
品番M44-393高さ(mm)14質量(g)約600短辺(mm)315長辺(mm)420TKG品番9-0858-1303食器洗浄機底内寸法(幅W×奥行D)(mm)375×270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする