曜日別特売
KEAM-3 アボジワゴン 3段(折りたたみ式) トクヤマ 45902895

アボジワゴン 3段(折りたたみ式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)763×505×958
内容量1台注文コード45902895品番KEAM-3
参考基準価格(税別)¥147,400販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
段数3耐荷重(kg/段)30材質SUS430ステンレス質量(kg)21品番KEAM-3キャスターナイロンエラストマー双輪Φ100×4自在(2輪ストッパー付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)763×505×958折りたたみ寸法(mm)763×200×1060TKG品番9-1231-1002
注意
※中棚有効間口:表示寸法から101mm引いた寸法になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする