弁慶(本間冬治工業)
ハーフサイズ ステムウェアーラック 10仕切
商品レビューを投稿する
取扱い終了
有効深さ(mm)
70
110
120
130
140
150
160
170
180
190
210
220
230
240
250
270
外形寸法(mm)
250×500×H145
250×500×H155
250×500×H165
250×500×H175
250×500×H185
250×500×H195
250×500×H205
250×500×H215
250×500×H225
250×500×H245
250×500×H255
250×500×H265
250×500×H275
250×500×H285
250×500×H305
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45903543
品番
HS-10-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,900
弁慶ラックは、安全設計です。
便利な収納、わかりやすい管理。
ラックを積み重ねた時ひと目で境界を区別でき、種類ごとのカラーコーディネートで、大変便利になります。
用途
6オンスタンブラー・8オンスタンブラー・10オンスタンブラー・サンデー・サワー・白ワイン・赤ワイン・シェリー・シャンパン・カクテル・ブイヨン・ゴブレット・リキュール・ブランデー・コーヒー・ピルスナー・オンザロック・一口ビール・オールドファッション・デミタス
有効深さ(mm)
70
質量(kg)
1.08
品番
HS-10-75
内寸(mm)
仕切り:87×109
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×500×105
TKG品番
9-1271-0201
注意
※グラスに合ったサイズのラックをお選び下さい。※10オンス以上のロングタンブラーは、 ステム用をお勧めします。※グレー(Gray)イエロー(Yellow)ピンク(Pink)ブラウン(Brown)グリーン(Green)ブルー(Blue)画像の色と商品の色が多少異なる場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45903543
HS-10-75
46680893
HS-10-75
10仕切りステムウェアーラック
弁慶(本間冬治工業)
1個
¥
3,698
税込
¥
4,068
注文コードが変更になりました