曜日別特売
No.1008 リビー スタッキングクラフトビアー リビー 45914987

リビー スタッキングクラフトビアー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(mL)421
内容量1箱(6個)注文コード45914987品番No.1008
参考基準価格(税別)¥5,580販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
容量(mL)421規格No.1008寸法(直径Φ×高さH)(mm)86×133口径(Φmm)86品名・タイプショットグラスTKG品番9-2238-1201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする