- レーマン エノマスト ワイン LEHMANN(レーマン) 45915057

レーマン エノマスト ワイン

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(6個)注文コード45915057品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800

ワインのプロフェッショナルによる、ワインのためのグラス。
レーマンシャンパーニュ地方に創業、ソムリエ、シェフの経験と知識を注いだグラスブランドエノマストシリーズOenology(ワイン醸造学)+Must(必須)。
ワインを味わうのに必要不可欠なグラスと名付けられました。
”アロマ=香り"を引き出すために、計算尽くされた理想のフォルムです。

容量(mL)350寸法(直径Φ×高さH)(mm)94×184口径(Φmm)51品名・タイプショットグラスTKG品番9-0000-0000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45915057
2020-03-24
用途: グラスワイン使用時
Les Vins Libres卸売・小売業

とても機能的で使いやすく、とてもいい商品です。また購入したいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする