タカノクリエイト
WOOD オーバル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ナチュラル
ナチュラル
ブラウン
ダークブラウン
寸法(mm)
230×170
230×170
275×200
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45918173
品番
-
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
Woodシリーズ。
ABS樹脂の軽くて割れない特性を活かしつつ、ナチュラルで暖かみのある木目模様が魅力の商品です。
材質
耐熱ABS樹脂
寸法(mm)
230×170
色
ナチュラル
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
230×170×35
耐熱温度(℃)
約94
TKG品番
9-2412-2001