曜日別特売
JIS14-9-300C 新JIS 両角キー 南海工業 45922222

※平行キー

JIS14-9-300C 新JIS 両角キー 南海工業 45922222
JIS14-9-300C 新JIS 両角キー 南海工業 45922222

新JIS 両角キー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1パック(10個)
寸法b(mm)14
14
10
12
15
16
18
20
22
24
25
28
32
3
35
36
38
40
42
4
45
50
5
6
7
8
寸法h(mm)9
内容量1パック(10個)注文コード45922222品番JIS14-9-300C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
形状両角キー寸法b(mm)14寸法L(mm)300寸法h(mm)9材質S45C規格新JIS許容差(b)h9、(h)h11面取り寸法C(mm)0.40~0.60適合軸径d(Φmm)44~50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする