南海工業
新JIS 両角キー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1パック(2個)
1パック(10個)
1パック(5個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1個
寸法b(mm)
36
36
36
10
12
14
15
16
18
20
22
24
25
28
32
3
35
38
40
42
4
45
50
5
6
7
8
寸法h(mm)
20
8
9
10
11
12
14
16
18
3
22
20
24
26
4
25
28
5
6
7
全25種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
45922344
品番
JIS36-20-300C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
形状
両角キー
寸法b(mm)
36
寸法L(mm)
300
寸法h(mm)
20
材質
S45C
規格
新JIS
許容差
(b)h9、(h)h11
面取り寸法C(mm)
1.00~1.20
適合軸径d(Φmm)
130~150