曜日別特売
RFS15 水道用フレキパイプT型(オールステンレス) リビラック 45922994

水道用フレキパイプT型(オールステンレス)

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
寸法13×150
13×150
13×200
13×250
13×300
13×350
13×400
13×450
13×500
13×600
13×700
13×800
13×900
13×1000
20×150
20×200
20×250
20×300
20×350
20×400
20×450
20×500
20×600
20×700
20×800
20×900
20×1000
内容量1本注文コード45922994品番RFS15
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

オールステンレスフレキ

材質袋ナット:SUS304寸法13×150ねじG1/2最高使用圧力(MPa)0.143材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304
注意
※袋ナットの根元から50mm以内での曲げは行わないでください。
※最小曲げ半径はパイプ呼び径の3倍以上で曲げ、屈曲を繰り返さないでください。
※露出配管専用のため、埋設配管には使用しないでください。
※水以外の流体には使用できません。
※耐熱は連続使用温度80℃(瞬間で100℃)が目安です。
※エコキュートのヒートポンプ配管には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45923143
2019-10-23
用途: 屋外給湯器の水道管として使用
医療・福祉・介護関連業

ちゃんと付けられるか不安でしたが、サイズも合って素人でもなんとか曲げられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする