FL-1620H-S FLシリーズ(M12~M16) 不二ラテックス 45924252

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FLシリーズ(M12~M16)FL-1620H-S

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ストローク(mm)20
最大吸収エネルギー(J)17.6
キャップ無し
内容量1個注文コード45924252品番FL-1620H-S
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

調整式の多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、調整により最適な衝撃吸収が可能です。
高速(3m/2)での衝突に対応したロングストロークタイプです。

ストローク(mm)
20
最大吸収エネルギー(J)
17.6
質量(g)
136
キャップ
無し
等価質量(kg)
60
性能
高速用
使用温度範囲(℃)
-5~70
衝突速度範囲(m/sec)
0.3~3
最大抗力値(N)
2646
最大使用サイクル(cycle/min)
60
ピストンロッド復帰力(N)
19.6以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45924225
2015-08-27
用途: エアーシリンダーのクッション

細いためか持ちがあまり良くないので、太めのタイプに変更できるところはしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする