※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長沢製作所
GM 1H 間仕切錠 小判座
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
バックセット(mm)
60
51
60
仕上
Mアンバー塗装
Mアンバー塗装
ソフトブラックメッキ
チタンゴールドメッキ
ホワイトブロンズメッキ
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45927334
品番
TXS-1H12-MU
参考基準価格(税別)
¥9,360
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ヘアライン仕上げのGM。長沢製作所のスタンダード仕様です。
錠前
間仕切錠
種別
小判座
バックセット(mm)
60
ドア厚(mm)
30~36
仕上
Mアンバー塗装