TXS-B14W-HG re B1 表示錠 W座 長沢製作所 45931778

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TXS-B14W-HG re B1 表示錠 W座 長沢製作所 45931778
TXS-B14W-HG re B1 表示錠 W座 長沢製作所 45931778

re B1 表示錠 W座

商品レビューを投稿する
取扱い終了
仕上HGヘアラインゴールドメッキ
内容量1個注文コード45931778品番TXS-B14W-HG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500

円筒錠(ドアノブ)からの取り付けに最適なre。
座とレバーのヘアライン仕上は取替用レバーでは唯一です。

種別W座仕上HGヘアラインゴールドメッキ錠前表示錠ドア厚(mm)30~40バックセット(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする