曜日別特売
TXS-G12N-MU TOMFU G1 シリンダー付間仕切錠 特大座 長沢製作所 45931866

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TXS-G12N-MU TOMFU G1 シリンダー付間仕切錠 特大座 長沢製作所 45931866
TXS-G12N-MU TOMFU G1 シリンダー付間仕切錠 特大座 長沢製作所 45931866

TOMFU G1 シリンダー付間仕切錠 特大座

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
バックセット(mm)60
仕上MU(Mアンバー塗装)
内容量1個注文コード45931866品番TXS-G12N-MU
参考基準価格(税別)¥14,430販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。
特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。

種別特大座仕上MU(Mアンバー塗装)錠前シリンダー付間仕切錠ドア厚(mm)30~40バックセット(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする