※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長沢製作所
リヴィエール 14 シリンダー付間仕切錠 丸座
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
バックセット(mm)
51
51
60
仕上
GT(チタンゴールドメッキ)
WB(ホワイトブロンズメッキ)
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
AB(アンティックブラスメッキ)
GT(チタンゴールドメッキ)
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45932907
品番
L-1421-GT
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別
丸座
仕上
GT(チタンゴールドメッキ)
錠前
シリンダー付間仕切錠
ドア厚(mm)
30~40
バックセット(mm)
51