曜日別特売
L-1411-GB リヴィエール 14 間仕切錠 丸座 長沢製作所 45933126

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リヴィエール 14 間仕切錠 丸座

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
バックセット(mm)60
仕上GB(ジャーマンブロンズメッキ)
内容量1個注文コード45933126品番L-1411-GB
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。

錠前間仕切錠種別丸座バックセット(mm)60ドア厚(mm)30~40仕上GB(ジャーマンブロンズメッキ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする