※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長沢製作所
リヴィエール 14 間仕切錠 丸座
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
バックセット(mm)
60
51
60
仕上
AB(アンティックブラスメッキ)
WB(ホワイトブロンズメッキ)
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
AB(アンティックブラスメッキ)
GT(チタンゴールドメッキ)
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45933135
品番
L-1411-AB
参考基準価格(税別)
¥10,520
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
錠前
間仕切錠
種別
丸座
バックセット(mm)
60
ドア厚(mm)
30~40
仕上
AB(アンティックブラスメッキ)