曜日別特売
TL-1401-WB リヴィエール 14 空錠 丸座 長沢製作所 45933415

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TL-1401-WB リヴィエール 14 空錠 丸座 長沢製作所 45933415
TL-1401-WB リヴィエール 14 空錠 丸座 長沢製作所 45933415

リヴィエール 14 空錠 丸座

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
バックセット(mm)60
仕上WB(ホワイトブロンズメッキ)
内容量1個注文コード45933415品番TL-1401-WB
参考基準価格(税別)¥6,060販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。

錠前空錠種別丸座バックセット(mm)60ドア厚(mm)30~40仕上WB(ホワイトブロンズメッキ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする