※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長沢製作所
リヴィエール 14 空錠 小判座
商品レビューを投稿する
取扱い終了
バックセット(mm)
51
51
60
仕上
HG(ヘアラインゴールドメッキ)
WB(ホワイトブロンズメッキ)
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
AB(アンティックブラスメッキ)
GT(チタンゴールドメッキ)
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45933494
品番
TL-1402-HG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,780
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別
小判座
仕上
HG(ヘアラインゴールドメッキ)
錠前
空錠
ドア厚(mm)
30~40
バックセット(mm)
51