※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長沢製作所
リヴィエール 14 空錠 小判座
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
バックセット(mm)
60
51
60
仕上
AB(アンティックブラスメッキ)
WB(ホワイトブロンズメッキ)
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
AB(アンティックブラスメッキ)
GT(チタンゴールドメッキ)
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45933537
品番
TL-1402-AB
参考基準価格(税別)
¥9,780
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別
小判座
仕上
AB(アンティックブラスメッキ)
錠前
空錠
ドア厚(mm)
30~40
バックセット(mm)
60