曜日別特売
L-1441-GT リヴィエール 14 表示錠 丸座 長沢製作所 45933808

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L-1441-GT リヴィエール 14 表示錠 丸座 長沢製作所 45933808
L-1441-GT リヴィエール 14 表示錠 丸座 長沢製作所 45933808

リヴィエール 14 表示錠 丸座

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
仕上GT(チタンゴールドメッキ)
バックセット(mm)51
内容量1個注文コード45933808品番L-1441-GT
参考基準価格(税別)¥10,840販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。

種別丸座仕上GT(チタンゴールドメッキ)錠前表示錠ドア厚(mm)30~40バックセット(mm)51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする