曜日別特売
L-1441-GB リヴィエール 14 表示錠 丸座 長沢製作所 45933826

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L-1441-GB リヴィエール 14 表示錠 丸座 長沢製作所 45933826
L-1441-GB リヴィエール 14 表示錠 丸座 長沢製作所 45933826

リヴィエール 14 表示錠 丸座

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
仕上GB(ジャーマンブロンズメッキ)
バックセット(mm)60
内容量1個注文コード45933826品番L-1441-GB
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。

種別丸座仕上GB(ジャーマンブロンズメッキ)錠前表示錠ドア厚(mm)30~40バックセット(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする