曜日別特売
TL-1443-WB リヴィエール 14 表示錠 木瓜座 長沢製作所 45933914

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リヴィエール 14 表示錠 木瓜座

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
仕上WB(ホワイトブロンズメッキ)
バックセット(mm)60
内容量1個注文コード45933914品番TL-1443-WB
参考基準価格(税別)¥11,520販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。

錠前表示錠種別木瓜座バックセット(mm)60ドア厚(mm)30~40仕上WB(ホワイトブロンズメッキ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする